{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Quality Dress | GSB 21-2 RE | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1,100 W | |
Par máximo | 40 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 900 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 3,000 min-1 | |
Número máximo de golpes | 15,300 min-1 | |
Asiento del portabrocas | 1/2 pulgada − 20 UNF | |
Gama de sujeción del mandril | 1.5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 16 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 40 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 22 mm | |
Peso | 2.9 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 14.6 m/s2 | |
Tipo de producto | Taladradora de impacto |
Número de artículo | 075720 GSB212RE | |
EAN / GTIN | 3165140622134 | |
Número del fabricante | 060119C503 |