{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | M18CHPX-902X | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 9 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Intervalo de revoluciones | 0 min-1 - 1,350 min-1 | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 30 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 28 mm | |
Número máximo de golpes | 5,000 min-1 | |
Energía de percusión | 4 J | |
Portaherramientas forma | SDS-Plus | |
Peso | 4.3 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 8.6 m/s2 | |
adecuado para material | Mampostería; Hormigón; Piedra; Acero | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Martillo perforador |
Número de artículo | 075530 M18CHPX-9 | |
Número del fabricante | 4933451469 |