Ejecución:
Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con
portaherramientas Starlock (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).
- Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).
- Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.
- Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.
- Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.
MultiTool de alta potencia para un progreso rápido del trabajo (desmontaje y renovación) con accesorios de más de 30 piezas para serrar en madera y metal, rectificar, cortar losas y más.
QuickStart − con equipamiento básico.
Volumen de suministro:
Juego de accesorios de 30 piezas, dispositivo de succión y L-BOXX.
Juego de accesorios de 30 piezas, compuesto de: 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (10 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 hoja de sierra de MD (⌀ 75), 1 escofina de MD (triangular), 1 espátula, 1 placa abrasiva perforada, 1 hoja abrasiva perforada de cada (K60, K80, K120, K180).
1 juego de maletas para herramientas”QuickStart” con: 1 placa abrasiva. 3 hojas abrasivas de cada grano (K60, 80, 120, 180), 1 espátula fija, 1 hoja de sierra universal E-Cut (44 mm), 1 hoja de sierra Longlife E-Cut (65 mm), 1 hoja de sierra de segmentos HSS.