Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de inicio batería 9260425001

Número de artículo: 073832 9260425001

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 3 Ah
Tensión de batería 12 V
Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073832 9260425001
Número del fabricante 92604250010

Descripción

Ejecución:

Batería de iones de litio con indicador del estado de carga y FEIN SafetyCell Technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa. 100 % compatible con todas las herramientas con batería FEIN 12 V, así como con las herramientas con batería 18 V con interfaz MultiVolt.

Volumen de suministro:

Incluye cargador rápido.
2 baterías de iones de litio 12 V / 2,5 Ah
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra