{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Quality Dress | GSR 18V-28 | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 3 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Par de giro máximo blando | 28 Nm | |
Par de giro máximo duro | 63 Nm | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 0 min-1 - 1,900 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 8 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 38 mm | |
Peso | 1.1 kg | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | 18 V, motor CC de 4 polos | |
USP2 | Gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, con 2 baterías, en L-Boxx |
Número de artículo | 070243 GSR1828 | |
Número del fabricante | 0615990L89 |