{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (caja L) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 12 V | |
Quality Dress | GSR 12 V-20 | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Capacidad de la batería | 3 Ah | |
Tensión de batería | 12 V | |
Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
Par de giro máximo blando | 18 Nm | |
Par de giro máximo duro | 20 Nm | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 0 min-1 - 1,300 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 0 mm - 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 30 mm | |
Peso | 0.9 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Motor sin escobillas, en L-Boxx |
Número de artículo | 070241 GSR1220 | |
EAN / GTIN | 3165140910668 | |
Número del fabricante | 06019D4005 |