{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | AEG tipo A 14 V | |
Quality Dress | BS 14 G2 | |
Capacidad de la batería | 1.5 Ah | |
Tensión de batería | 14.4 V | |
Construcción del motor | Motor de 2 polos | |
Par de giro máximo duro | 32 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 1,500 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1.5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 32 mm | |
Peso | 1.5 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | 12 V, motor de 2 polos | |
USP2 | Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC, con 2 baterías |
Número de artículo | 070221 BS14G2 | |
EAN / GTIN | 4002395195084 |