Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladro-atornillador de batería ProCORE GSR18VEC

Número de artículo: 070245 GSR18VEC
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GSR 18V-60C
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 31 Nm
Par de giro máximo duro 60 Nm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 0 min-1 - 600 min-1
Intervalo de velocidades 2.ª marcha 0 min-1 - 1,900 min-1
Gama de sujeción del mandril 1.5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 38 mm
Peso 1.7 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Empleo típico Strong
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18V
USP2 Motor sin escobillas, gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, en L-Boxx

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070245 GSR18VEC
EAN / GTIN 3165140804943
Número del fabricante 06019E8104

Descripción

Ejecución:

  • Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.
  • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
  • Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.
  • Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.
  • Softgrip.

Control KickBack con desconexión automática en caso de bloqueo, así como acoplamiento de precisión exclusivo y freno motor. Portabrocas metálico de bloqueo automático de 13 mm. Elevado par de giro.
Posibilidad de reequipar con el módulo Connectivity.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y los n.° 073863 − 073867.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra