Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladro-atornillador de impacto con batería M18CPD5

Número de artículo: 070110 M18CPD5

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070110 M18CPD5
EAN / GTIN 4002395262915
Número del fabricante 4933451061

Descripción

Ejecución:

  • Taladro-atornillador de impacto de 2 marchas de alta potencia con batería, con ajuste del par de giro de varios niveles.
  • Baterías de iones de litio Red REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.
  • Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
  • Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
  • Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
  • Iluminación por luz LED de la zona de trabajo.
  • Motor sin escobillas POWERSTATE™ (no tam. M18BPD4) para el máximo grado de eficacia. Desgaste mínimo y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar.
  • Sistema electrónico REDLINK PLUS™ − protección contra sobrecarga gestión del rendimiento.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir de los n.° 073814 – 073816, 073827 y 073840.
El módulo de seguimiento Bluetooth adecuado se puede encontrar en 070103 BTT-1.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra