Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladro-atornillador de impacto con batería ProCORE GSB18VEC

Número de artículo: 070106 GSB18VEC
  • Embalaje: Maleta organizada (caja L)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (caja L)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GSB 18V-EC
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 31 Nm
Par de giro máximo duro 60 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 600 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1,900 min-1
Gama de sujeción del mandril 1.5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 38 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 13 mm
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor 8 m/s2
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor 2,5 m/s2
Peso 1.8 kg
Empleo típico Strong
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070106 GSB18VEC
EAN / GTIN 3165140805032
Número del fabricante 06019E9104

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.
  • La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.
  • La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.
  • Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.
  • Presilla práctica para el cinturón (no 070104).
  • Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.
  • Portabrocas de sujeción rápida.

Con motor EC sin escobillas.
KickBackControl con desconexión automática en caso de bloqueo, así como un acoplamiento de precisión único en su género. Forma constructiva compacta, longitud de cabeza muy corta (solo 184 mm) para un manejo perfecto (tam. GSB1890C), por lo que es óptimo para trabajar en espacios estrechos. Compatible con Connectivity-Modul.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio ProCORE de 18 V / 4,0 Ah, cargador y L-BOXX.
Incluye 2 baterías de iones de litio de 18 V / 5,0 Ah, cargador y L-BOXX.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y 073866.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra