{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 12 V | |
Quality Dress | M12 IR (1/4 pulgada) | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 12 V | |
Par de giro máximo duro | 40 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 250 min-1 | |
Portaherramientas | Cuadrado 1/4 pulgada | |
Forma constructiva | Destornillador de trinquete | |
Peso | 0.9 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 070228 M12IR1/4 | |
EAN / GTIN | 4002395002030 |