{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V | |
Quality Dress | ASCD 18-200 W4 | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Par máximo | 210 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) | M16 | |
Frecuencia de impactos | 0 min-1 - 3,000 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | HEX | |
Portaherramientas dimensiones | 1/4 pul | |
Peso | 1.7 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 6 m/s2 | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 074000 71150761 | |
Número del fabricante | 71150761000 |