Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Aspirador en seco y en húmedo NT20APTE

Número de artículo: 078521 NT20APTE

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress NT20APTE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1,380 W
Tensión de red 240 V
Frecuencia de red 60 Hz
Volumen de depósito 20 l
Diámetro nominal de la conexión 35 mm
Longitud 440 mm
Anchura 380 mm
Altura 470 mm
Longitud de la manguera de aspiración 2.5 m
Longitud de cable 6 m
Número de turbinas 1
Caudal de aire 74 l/s
Vacío 254 mbar
Nivel sonoro de funcionamiento 66 dB(A)
Sistema automático de conexión
Clase de polvo − aspirador L
Peso 8.5 kg
Sistema de filtros Filtro plegado plano
Particularidad Compacto
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078521 NT20APTE
Número del fabricante 1.378-510.0

Descripción

Ejecución:

Aspirador potente de uso general en húmedo y en seco con elevado rendimiento de aspiración y construcción compacta, almacenamiento de manguera y fijación para accesorios en el aparato. Desconexión automática al alcanzar el nivel de llenado máximo del depósito.
  • El filtro plegado permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.
  • El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.
  • El interruptor giratorio central permite conmutar cómodamente los programas de aspiración.
  • Aspirador potente en seco y en mojado con diseño compacto (20 l).

Potente aspirador en seco y en mojado con diseño compacto (20 l). El sistema de filtro semiautomático y el filtro plegado plano aseguran una potencia de aspiración constante. Con toma de corriente y Autostart.
  • Con toma de corriente y Autostart.

Volumen de suministro:

Incluye manguera de aspiración con codo, tubo de aspiración metálico 2 × 0,5 m, boquilla del suelo y de juntas, filtro plegado plano o bolsa de filtro de papel.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Nota:

Para aceites y medios oleosos utilizar el aspirador industrial n.º 078522.
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
    Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra