Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Limpiador potente por ultrasonidos T1 T5

Número de artículo: 082930 T5

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress T5
Cantidad de llenado líquido 2.5 l
Tipo de producto de limpieza Limpiador ligeram. ácido
Relación de la mezcla 1 – 5 %
Tiempo de actuación 2 min
Temperatura de almacenamiento -5 °C - 30 °C
Tipo de producto Limpiador potente por ultrasonidos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082930 T5

Descripción

Ejecución:

Concentrado de limpieza de alto rendimiento base de agua (excepción: T3 en forma de polvo); desarrollado especialmente para la utilización en baños de limpieza por ultrasonidos; biodegradable.
Los concentrados de alto rendimiento prolongan la vida útil de los aparatos, tienen una larga duración y son biodegradables. Los limpiadores potentes están desarrollados especialmente para baños de ultrasonidos (comportamiento espuma, etc.) y por eso son especialmente eficaces para todos los baños de ultrasonidos habituales en la limpieza dentro del rango de frecuencia de 25 a 130 kHz. En combinación con la fuerza de cavitación generada por los ultrasonidos, los limpiadores potentes eliminan la suciedad de las piezas de forma efectiva y, sin embargo, cuidadosa. Otros productos de limpieza que no se han desarrollado especialmente para los baños de ultrasonidos, en determinadas circunstancias pueden contener iones que favorecen la erosión del material o la corrosión. Agentes que favorecen fuertemente la corrosión y reducen la duración en consecuencia son, por ejemplo, los iones de halógenos. En este sentido, los cloruros y fluoruros en medios ácidos se muestran más agresivos.

Aplicación:

Para aparatos de limpieza por ultrasonidos (p. ej. n.º 082922; 082923; 082924; 082925).

Nota:

Otros limpiadores especiales y tamaños de envase disponibles a petición. Los envases de 25 litros están disponibles en la tienda en línea.
No suministrable en algunos países.
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
    Capacidad l/kg precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra