{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud aparatos | 206 mm | |
Anchura aparatos | 118 mm | |
Altura del aparato | 178 mm | |
Longitud cesto insertable | 172 mm | |
Anchura cesto insertable | 66 mm | |
Cubeta de limpieza longitud | 190 mm | |
Cubeta de limpieza anchura | 85 mm | |
Cubeta de limpieza altura | 60 mm | |
Capacidad cubeta de limpieza | 1 l | |
Capacidad nominal | 0.8 l | |
Potencia de calefacción | 60 W | |
Rendimiento máximo ultrasonidos | 240 W | |
Suministro de energía | alimentado en la red | |
Tensión nominal | 230 V | |
Consumo de potencia | 90 W | |
Posibilidad de ampliación separador de aceite | no | |
Posibilidad de ampliación filtración con bombas | no | |
Posibilidad de ampliación módulo de lavado | no | |
Posibilidad de ampliación módulo de secado | no | |
Peso | 2 kg | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza por ultrasonidos |
Número de artículo | 082923 1 | |
Número del fabricante | 101634 + 100001 |