{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | RS 10-70 E | |
Suministro de energía | con pilas | |
Consumo de potencia | 800 W | |
Anchura de cinta | 30 mm | |
Longitud de cinta | 533 mm | |
⌀ de tubo mecanizable | 8 mm - 45 mm | |
Tipo | 72216660 | |
Peso | 2.9 kg | |
máxima velocidad de la cinta | 350 mm/s - 1,100 mm/s | |
Vibraciones máximas según EN | 4.5 m/s2 | |
Tipo de producto | Lijadora de banda para tubo |
Número de artículo | 077715 72216660 | |
Número del fabricante | 72216660000 |