{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango de macho para roscar | 3.5 mm | |
Intervalo macho para roscar | M3 − 12 | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ del mango d | 19 mm | |
Longitud de conexión L | 21.5 mm | |
Voladizo H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Vástago cuadrado | 2.7 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 335645 3,5 | |
Número del fabricante | 335645 3,5 |