{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 12 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Longitud llave L | 220 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 20 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 21 mm | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615700 12X13 |