Articulación cardán, 3/8 pulgada 3/8

Número de artículo: 636229 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,492 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Promociones y ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud total 52 mm
con QuickRelease no
Tipo de producto Articulación cardán

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 636229 3/8
EAN / GTIN 4062406064426

Descripción

Ejecución:

Cuadrados exteriores e interiores según DIN 3120.

Norma:

Mediante el sistema de bloqueo QuickRelease se evita el aflojamiento involuntario o la pérdida de una herramienta.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Vasos accionados a mano.