Articulación cardán, 1/2 pulgada 1/2

Número de artículo: 641629 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3,827 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Promociones y ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud total 67.5 mm
con QuickRelease no
Tipo de producto Articulación cardán

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 641629 1/2
EAN / GTIN 4062406064440

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Mediante cuadrado interior avellanado, cuadrado exterior y cuatro ranuras de agarre se pueden unir las piezas de accionamiento y de unión por ensamblaje “ciego”.

Norma:

DIN 3123-C 12,5
Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica, para cuadrados interiores según DIN 3120-C 12,5 con ranuras.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra