{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 18 mm | |
⌀ de cuello D1 | 4.8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0.2 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0.025 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0.03 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203003 5 | |
Número del fabricante | 203003 5 |