Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de tapones de protección auditiva uvex x-fit 50

Número de artículo: 097325 50

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 37 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Contenido 50 pair
Embalaje sueltos
Tipo de producto Tapones de protección auditiva desechables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097325 50

Descripción

Ejecución:

Tapones muy blandos de espuma de poliuretano, que se adaptan suavemente a la forma anatómica del conducto auditivo. La superficie cerrada evita la acumulación de suciedad y la entrada de cuerpos extraños. La tecnología patentada x-grip facilita la introducción y la extracción del tapón de protección auditiva de forma rápida y correcta, y reduce la presión de expansión, lo que asegura una gran comodidad de uso incluso durante tiempos relativamente largos.
Muy adecuado para conductos auditivos medianos y grandes. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).

Volumen de suministro:

50 pares sueltos en un minidispensador.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra