Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta de invierno ARCTIC S

Número de artículo: 091975 S
Tabla de medidas
  • Composición del tejido: 100% poliamida
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN 343; EN 342

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ARCTIC
Servicio especial Personalización textil
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliamida
Lavar 40 °C colada de color
Color lime
Tamaño unisex S
Norma EN 343; EN 342
Tipo de producto Chaqueta de invierno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091975 S
Número del fabricante 71335_430-S

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de invierno ARCTIC Premium de material cómodo y suave. Aislamiento muy bueno por material PrimaLoft®. Gracias a la tecnología Helly Tech® Performance, la chaqueta tiene además una estanqueidad al agua y transpirabilidad elevadas. Perfecta para actividades físicas exigentes en un entorno de trabajo frío. Con capucha de quita y pon y puños ajustables con cierre por adherencia. Detalles reflectantes en los hombros proporcionan una mejor visibilidad. Sin costuras en los hombros.
  • Bolsillos superiores con cremallera.
  • Bolsillos laterales con cremallera.
  • Certificado según EN 343 (cl. 3.1), así como EN 342.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra