Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mono protector tipo 3/4/5 AlphaTec® 4000 XXXL

Número de artículo: 098366 XXXL
  • Propiedad: Apto para áreas EX
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Detalles de producto

Datos técnicos

CAS AL
1A004B
Código SH AL
00
Serie Microchem®
Propiedad Apto para áreas EX
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color verde
Tamaño unisex 3XL
Norma EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Tipo de producto Traje protector contra productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098366 XXXL

Descripción

Ejecución:

Mono protector AlphaTec® 4000. Material multicapa, con cremallera doble y capucha de 2 piezas. Cinta de cierre doble en las mangas para una mejor estanquidad de los guantes. Protección extraordinaria contra los productos químicos orgánicos e inorgánicos concentrados.
Mono protector (categoría PSA III) tipo 3/4/5. Apropiado para zona Ex.

Norma:

  • EN 14605 tipo 3
  • EN 14605 tipo 4
  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra