{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Composición del tejido | 85% algodón; 14 % poliéster; 1% fibra especial | |
Gramaje / densidad tejido del material | 350 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | no limpiar en seco | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | no planchar | |
Ropa según | DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas | |
Color | negro | |
Tamaño unisex | XL | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Tipo de producto | Mono de protección contra el fuego |
Número de artículo | 091468 XL |