{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Talla de guante | 9 | |
EN 374 | Tipo A (ABIKLP) | |
Resistencia a sustancias químicas | ABIKLP | |
EN 388 | 2010X | |
Material | Butilo | |
Material de base | Butilo | |
Longitud | 350 mm | |
Espesor | 0.5 mm | |
Color | negro | |
Aplicación | reutilizable | |
Peso | 132 g | |
Calor por contacto hasta | 90 °C | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094762 9 | |
Número del fabricante | 6094909 |