Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes uvex phynomic C5 7

Número de artículo: 094548 7
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: C

Detalles de producto

Datos técnicos

Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Material de base Poliamida, HPPE
Recubrimiento Nitrilo
Intervalo de aplicación Precisión
Color gris / azul
Talla de guante 7
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094548 7
Número del fabricante 6008107

Descripción

Ejecución:

uvex phynomic C5. Guante protector frente a cortes ligero y sensible con recubrimiento de polímero impermeable  y flexible a base de agua. Agarre muy bueno en entornos de trabajo secos y ligeramente húmedos. Adecuado para el empleo con piel sensible (certificado dermatológicamente).
uvex phynomic Serie. Guante protector frente a cortes especialmente ligero, flexible, con buena forma ajustada. Ideal
para actividades en las que se requiere una gran sensibilidad al tacto. Estándar Öko-Tex® 100 y libre de silicona.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.