{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | uvex C300 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Material de base | Poliamida, HPPE, vidrio, bambú, viscosa | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento 3/4 | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | negro | |
Talla de guante | 10 | |
Peso | 76 g | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094485 10 | |
Número del fabricante | 6054610 |