Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes Tegera® 8800 Infinity 7

Número de artículo: 094364 7

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tegera®
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Material de base Nailon spandex
Recubrimiento Nitrilo, PU
Intervalo de aplicación Precisión
Color negro / amarillo
Talla de guante 7
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094364 7
Número del fabricante TEGERA 8800 INFINITY GR. 7

Descripción

Ejecución:

Guante universal de la nueva serie Infinity con un excelente tacto y una buena capacidad de sujeción. Con palma resistente al aceite y a la grasa. Resistente al calor de contacto hasta 100 °C.
Tegera® 8800 Infinity. Guante de precisión especialmente ligero con recubrimiento de nitrilo / PU, apto para zonas de trabajo secas y ligeramente húmedas.

Norma:

EN 407
EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.