{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | VD PRO 1000 ESD | |
Clase de protección | S1 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
Propiedad | Amortiguación Vario® | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 49 | |
Color | negro / azul | |
Tipo de producto | Sandalia de seguridad |
Número de artículo | 092512 49 |