{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 65 | |
Quality Dress | NOVA 10 CAS | |
Corriente de alumbrado | 1,000 lm - 10,000 lm | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 12 V; 18 V | |
Longitud total | 305 mm | |
Anchura total | 125 mm | |
Altura total | 290 mm | |
Tipo de producto | Foco |
Número de artículo | 081242 NOVA-10 | |
Número del fabricante | 03.6102 |