Portapinzas de sujeción ER Forma AD SK 50 A = 100

Número de artículo: 300585
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
406 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 a 18 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados. Con perforación de chip RFID de Balluff.
HOLEX.
Tuerca de apriete de precisión equilibrada HOLEX (G6,3 / 18 000 rpm, todos los vástagos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm).

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 − forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600308806, llave de apriete AB n.° 308820 - 308835, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300, pinzas portapiezas ER n.° 308901309449, tuerca de apriete ER n.° 309615 (para discos de obturación), discos de obturación n.° 309625309645 (para n.° 309615).