Portapinzas de sujeción ER Forma AD BT 50 corto

Número de artículo: 302817
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
127 piezas en stock
  • Norma asiento: JIS B6339; JIS B6339
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.
  • Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.
  • Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680309745 o n.° 613300.
Tirante (AB) n.º 308760308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.