Portabrocas corto Forma A 0,5-13 mm

Número de artículo: 307760 0,5-13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 30
  • Par de apriete máximo Md máx.: ≤ 14

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 0.5 mm - 13 mm
Adaptador HSK-A 100
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 30 µm
Par de apriete máximo Md máx. ≤ 14 Nm
Tipo de construcción estándar
Longitud de voladizo medida A 111 mm
⌀ exterior D 50 mm
Llave de apriete de recambio n.° 627425 SW 6
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307760 0,5-13
EAN / GTIN 2050001690043
Número del fabricante 16.296.100.13

Descripción

Ejecución:

  • Para giro a derecha y a izquierda.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete con mango transversal.

Partes opcionales:

Llave de vaso n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos