Cono de sujeción plano forma AD SK 50 A = 160

Número de artículo: 300355
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
46 piezas en stock
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 a 18000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.
Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G 6,3 / 18000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra