{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 200 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
⌀ D2 | 16 mm | |
⌀ D3 | 37.9 mm | |
⌀ exterior D | 49.5 mm | |
L2 | 152.5 mm | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 303468 6 |