Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Portaherramientas forma B3 radial derecha, corto 50 mm

Número de artículo: 319050 50

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma B
⌀ del mango d1 50 mm
h1 32 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
h5 35 mm
h6 60 mm
l1 30 mm
l2 55 mm
Código de colores mango VDI VDI 50
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319050 50
EAN / GTIN 4045197373687

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.