{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | B | |
⌀ del mango d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 42 mm | |
b2 | 25 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 13 mm | |
l2 | 24 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 16 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319050 16 |