{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 350 mm | |
Longitud L | 137 mm | |
Altura H | 63 mm | |
Anchura de ranura D | 12.72 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 76.2 mm | |
Longitud de alma A | 19.02 mm | |
también adecuado para tipo de plato | 400 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral |
Número de artículo | 314500 350 | |
Número del fabricante | 107581 |