{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Perforación d2 (H6) | 40 mm | |
Tamaño VDI | VDI 30 | |
⌀ exterior d3 | 65 mm | |
d6 | 68 mm | |
l1 -0,2 | 90 mm | |
l2 | 73 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319200 40 |