Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Perno de asiento forma B Acero 10 mm

Número de artículo: 370044 10

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D 10 mm
⌀ exterior dn6 7 mm
Longitud 1 7 mm
Longitud collar L2 10 mm
Rosca M M3
Tipo de producto Sistema de sujeción de dispositivos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370044 10
Número del fabricante K0351.10

Descripción

Ejecución:

Acero templado y rectificado.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.
Se puede utilizar como pie o tope templado para dispositivos.
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
    ⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra