{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 3650-120 | |
Potencia generada | 1,700 W | |
Velocidad de giro máxima | 12,000 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 1,920 l/min | |
Rosca de conexión | NPT | |
Conexión aire comprimido | 3/8 pul | |
Vibraciones máximas según EN | 7,1 m/s2 | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 13 mm | |
⌀ mínimo de muela | 125 mm | |
Peso | 1.77 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 82 dB(A) | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 079315 3650-120 | |
EAN / GTIN | 15451701253 | |
Número del fabricante | 6151607210 |