Muela abrasiva a láminas SLTflex (ZA), asiento M14 ⌀ 125 mm

Número de artículo: 566310
Descuento
desde  17.88 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde US $ 16.09 17.88 US $
  • de 10
    desde US $ 13.41 14.90 US $
a petición
Disponible
457 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: <0,1
  • Rosca: M14
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Las láminas en forma de hoz (patentadas) están conectadas radialmente con el núcleo de PRFV de alta resistencia. Mediante la construcción sin plato se logra un saliente de láminas extremadamente grande. Densidad de recubrimiento muy elevada. Asiento roscado M14, no se necesita ninguna tuerca tensora.
Corindón de circonio (ZA) con recubrimiento activo de rectificado para uso universal.

Aplicación:

Para el rectificado de zonas de difícil acceso, rectificado de contornos y rectificado de costuras de garganta. El saliente de láminas largo permite un rectificado suave.

Productos adecuados

De la misma serie "SLTflex"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promoción Abrasivos"