{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Diamante | |
Símbolo de medio abrasivo | D | |
Optimizado para material de trabajo | Piedra | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recta | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22.23 mm | |
Revestimiento abrasivo anchura | 2 mm | |
Revestimiento abrasivo altura | 7 mm | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13,300 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 569720 115 | |
Número del fabricante | 467443 |