Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA) ZK713T 6×305 mm

Número de artículo: 558204
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde US $ 1.42
  • de 100
    desde US $ 1.18
a petición
Disponible
634 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva de alto rendimiento con corindón de circonio (ZA) para una elevada eliminación. El autoafilado continuo permite, en comparación con el corindón normal, una vida útil más prolongada con rendimiento de corte superior y calidad de superficie invariable.
Tejido T (robusto-flexible) con flexión especial para mecanizar también radios estrechos en máquinas guiadas con la mano.

Aplicación:

Para mecanizado de todos los aceros y aleaciones de acero, hierros colados, así como mat. no ferrosos.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526ss.