{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tamaño de placa | 8 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | DWLNR/L 2020X08 | |
Plaquita de corte adecuada | WN.. 0804.. | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 32 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
Calzo | 259033 6 | |
Tornillo para calzo | 259027 4 | |
Brida, tornillo, resorte | 259036 9 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 251909 20/08 |