{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VBMT 160404 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HBT020 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | TiCN | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PF | |
Profundidad de corte ap | 0.4 mm - 1.5 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 330 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 261188 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257590 |