{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DOHT 11T304 L | |
Clase | BK6425 | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 1.5 mm | |
Avance f | 0.05 mm/rev. - 0.25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 100 m/min - 180 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Ángulo de desprendimiento | 12 grados | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268858 BK6425 | |
Número del fabricante | W60 32120.046425 |