{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMA 120408 | |
Clase | CBN725 | |
Material de corte | CBN | |
Ejecución de la arista de corte | G | |
Profundidad de corte ap | 0.1 mm - 0.3 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 250 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 255516 G |