{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 50 mm | |
Profundidad de giro interior hasta | 8×D | |
Oscilación | amortiguado | |
Sistema | DM | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud total L | 568 mm | |
Desplazamiento central H cuerpo de base | 5 mm | |
Zona S no sujetable | 215.9 mm | |
Longitud de sujeción recomendada | 200 mm | |
Tornillos de montaje | 269025 1 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264920 DM/50 | |
Número del fabricante | 090-40DMX55008 |